Motion
61463624402

NORTON ABRASIVES
61463624402

Pointe montée - Vitrifiée, grain 60 , diamètre de tige 1/4 po, oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI03107126
N° MFR61463624402
Prix24.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463624402

Pointe montée - Vitrifiée, grain 60 , diamètre de tige 1/4 po, oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI03107126
N° MFR61463624402

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1-1/2 po
  • Épaisseur de la tête
    3/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    25460 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Forme de la pointe
    A34
  • Code de forme de point
    A34
  • CUP_NON
    61463624402

Aperçu

Description du fabricant
61463624402 ROUE MONTÉE A34 38A M