Motion
66243411403

NORTON ABRASIVES
66243411403

Roue tronçonneuse Gemini – Type 1 | Type 41, diamètre de roue de 2 po, épaisseur de roue de 0.125 po, diamètre de trou central de 3/8 po, grain 36 , qualité grossière, 30560 tr/min
N° D’ARTICLE MI03107170
N° MFR66243411403
Prix4.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66243411403

Roue tronçonneuse Gemini – Type 1 | Type 41, diamètre de roue de 2 po, épaisseur de roue de 0.125 po, diamètre de trou central de 3/8 po, grain 36 , qualité grossière, 30560 tr/min
N° D’ARTICLE MI03107170
N° MFR66243411403

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    3/8 po
  • Taille de l’arbre
    3/8 po
  • Trou central Diamètre  
    3/8 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Roue Épaisseur  
    0.125 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Perceuse électrique
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    30560 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    66243411403
  • Type de roue
    Type 41

Aperçu

Description du fabricant
GEMINI 66243411403 2 X 1/8 X 3/8 11403