Motion
66252836131

NORTON ABRASIVES
66252836131

Banc Gemini Alundum ou meule sur socle - Qualité : moyen, Grit Number : 60, 80, Diamètre de la meule : 6 po
N° D’ARTICLE MI03107217
N° MFR66252836131
Prix41.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252836131

Banc Gemini Alundum ou meule sur socle - Qualité : moyen, Grit Number : 60, 80, Diamètre de la meule : 6 po
N° D’ARTICLE MI03107217
N° MFR66252836131

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    1/2 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60, 80
  • Comprend
    Bague d'arbre 7/8 po
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4140 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66252836131

Aperçu

Description du fabricant
66252836131 6 X 1/2 X 1 VIT. MÉD. GR W