Motion
66252917881

NORTON ABRASIVES
66252917881

Roue centrale enfoncée Norzon Plus – Type 27, 7 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 20 grains, 8600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03107233
N° MFR66252917881
Prix26.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252917881

Roue centrale enfoncée Norzon Plus – Type 27, 7 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 20 grains, 8600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03107233
N° MFR66252917881

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Taille du filetage du trou
    5/8 po - 11
  • Roue Diamètre  
    7 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    20
  • Matériel
    Mélange d’alumine céramique et d’alumine de zircone
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66252917881
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66252917881 7 X 1/4 X 5/8-11 17881 NORZ+
  • Combinaison de Norzon (zircone alumine) et d’un système de liaison avancé
  • Rendement global de 50 à 200 % supérieur à celui des zircones concurrentes
  • Coût total de meulage le plus bas; productivité la plus élevée
  • Jusqu’à 10 fois la performance des roues en oxyde d’aluminium
  • Taux de coupe de 50 % ou plus que les roues en zircone concurrentes
  • Facile pour l’opérateur et l’équipement