Motion
66253044425

NORTON ABRASIVES
66253044425

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : Fine, Grit Number : 80, Diamètre de la meule : 8 po, Régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03107257
N° MFR66253044425
Prix260.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253044425

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : Fine, Grit Number : 80, Diamètre de la meule : 8 po, Régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03107257
N° MFR66253044425

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix260.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    80
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66253044425
  • Dureté des roues
    I
  • Type de roue
    Type 1 - Roue droite

Aperçu

Description du fabricant
66253044425 8 X 1 X 1-1/4 39C8018VK GRWH