Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierJ
- Longueur de la feuille11 po
- Largeur de feuille9 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationPonçage
- Matériau de supportTissu
- Numéro de grainP80
- Nombre de feuilles25
- Quantité du colis25
- CUP_NON66261126340
Aperçu
- Abrasif à l’oxyde d’aluminium de qualité supérieure de qualité P pour un taux de coupe plus élevé sur les applications de travail des métaux à usage général
- Endos flexible en J pour une conformabilité supérieure aux surfaces complexes et de meilleurs finis
- Système avancé de liaison de résine complète pour une adhérence exceptionnelle du grain pour une durée de vie plus longue
- Un bon choix pour un retrait intensif lors de l’ébavurage du métal