Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie1-3/4 po
- Dégagement horizontal13/16 po
- Diamètre de la manille9/32 po
- Dégagement vertical2-3/4 à 5-3/8 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Corps ou pare-chocs couvertsUn pare-chocs
- Revêtement de finitionLamellé
- Type de cléDifférent saisi
- SérieNo 517
- Matériau de manilleAcier
- TypeCadenas à manille ouverte
- CUP_NON71649437007
Aperçu
- Corps en acier laminé de 1-3/4 po de large avec manille en acier 9/32” po
- La longueur de la manille s’ajuste de 2-3/4 po à 5-3/8 po
- Mécanisme de verrouillage déformé qui minimise le blocage par la saleté et la crasse
- La manille réglable assure un ajustement serré à l’article verrouillé
- Les manilles réglables amovibles offrent une flexibilité d’application maximale
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la brochure
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la brochure
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la circulaire
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la brochure