Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice50 mm
- Taille du port2 NPT
- Poids4630 g
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Type de liquide compatibleHuile pour turbine, eau
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv48 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+1.5 Mpa2
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +1.5 MPa
- Sexe portuaireFemme
- Fluct de tension admissible du solénoïde-10 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde9.5 W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50 Hz, 60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a.
Aperçu
- Atténuez le coup de bélier en utilisant un clapet antiretour intégré et un mécanisme de fermeture de soupape à basse vitesse
- Fluide : eau et huile
- Port : 1/2 à 2 pouces
- Isolation de bobine de classe B ou H disponible
- Type de vanne : normalement fermée et normalement ouverte