Motion
80222
PNTSTK ORIG B ROUGE/B ROUGE
N° D’ARTICLE MI03117042
N° MFR80222
Prix3.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PNTSTK ORIG B ROUGE/B ROUGE
N° D’ARTICLE MI03117042
N° MFR80222

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.75 po
  • Longueur
    0.75 po
  • Diamètre total
    11/16 po
  • Longueur totale
    4-3/4 po
  • Poids
    0.095 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    9609900000
  • Température de marquage maximale
    +150 °F
  • Température de marquage min.
    -50 °F
  • Quantité du colis
    144
  • CUP_NON
    048615802220

Aperçu

Description du fabricant
80222 MRKAL B-RED PAINTSTIK (79014895)
  • Une vraie peinture pour des marques durables et très visibles
  • Marquage supérieur sur les surfaces rugueuses, rouillées ou sales
  • Le marqueur de peinture solide élimine les buses de remplacement, l’affûtage ou l’amorçage, augmentant ainsi la productivité
  • Le support en carton plat recyclable et facile à tenir protège Paintstik pour une utilisation maximale
  • Résistant aux intempéries et aux UV pour des marques durables
  • Offert en 3 tailles : standard 17 mm ( 11/16 po), fin 9.5 mm ( 3/8 po) et très grand 25.4 mm (1 po)
  • Plage de marquage : -50°F à 150°F (-46°C à 66°C)
  • Fabriqué aux États-Unis