Motion
66260195187

NORTON ABRASIVES
66260195187

Commode diamant -
N° D’ARTICLE MI03117548
N° MFR66260195187
Prix67.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66260195187

Commode diamant -
N° D’ARTICLE MI03117548
N° MFR66260195187

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix67.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle inclus
    80 °
  • Longueur
    1 po
  • Rayon maximal
    0.01 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Quantité du colis
    1
  • Type de point
    Point unique
  • Type de rayon
    Convex
  • Réinitialisation
    Non réinitialisable

Aperçu

Description du fabricant
66260195187 OUTIL, DIAMANT,