Motion
SHW21-780L

THK AMERICA INC
SHW21-780L

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : SHW21, rail 21 mm, longueur maximale : 780 mm
N° D’ARTICLE MI03120182
N° MFRSHW21-780L
Prix457.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK AMERICA INC
SHW21-780L

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : SHW21, rail 21 mm, longueur maximale : 780 mm
N° D’ARTICLE MI03120182
N° MFRSHW21-780L
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
Prix457.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    780 mm
  • Taille nominale du rail
    21 mm
  • Taille de la vis de rail
    M4.5
  • Poids
    4.41 lb

Détails

  • Dureté
    58 à 64 HRC
  • Capacité de charge
    8.24 kN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de rail
    Rail à bille en cage
  • Série
    SHW21

Aperçu

Description du fabricant
RAIL SHW21-780L(GK)