Motion
VQ5101-5B
Électrovanne - femelle, 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI03120951
N° MFRVQ5101-5B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Électrovanne - femelle, 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI03120951
N° MFRVQ5101-5B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    98 mm
  • Longueur totale
    195 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Poids
    1.42 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    4.4 (P à A, B) Cv, 4.7 (A, B à EA, EB) Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.2 MPa
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.2 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +50 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Temps de réponse
    ≤40 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1 W
  • Courant d'alimentation du solénoïde
    42 mA
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
VQ5101-5B VANNE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon