Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Extérieur Diamètre1.7813 po
- Global Largeur0.8438 po
- Poids0.24 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionP204RR6 BOULE RADIALE
- Description longueLe P204RR6 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.7500 po avec un diamètre extérieur de 1.7805 po, une largeur de 0.6100 po, une conception droite, doublement scellé.
- Numéro de catalogue du fabricantP204RR6
- Numéro CUP du fabricant085311066808
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON085311066808