Motion
4SE15044HL

BARNES PUMPS
4SE15044HL

Pompe submersible sans colmatage 4SE15044HL - 3 po. de solides, 800 gal./min., 91 pi. de tête, 4 po. de refoulement de bride, 15 hp.
N° D’ARTICLE MI03123369
N° MFR4SE15044HL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BARNES PUMPS
4SE15044HL

Pompe submersible sans colmatage 4SE15044HL - 3 po. de solides, 800 gal./min., 91 pi. de tête, 4 po. de refoulement de bride, 15 hp.
N° D’ARTICLE MI03123369
N° MFR4SE15044HL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    40 pi
  • Diamètre extérieur du cordon
    1.06 po
  • Taille du cordon
    6/4
  • Pied de tête max.
    91 pi

Détails

  • Décharge
    Bride 4 po
  • Orientation de décharge
    horizontal
  • Fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    19
  • Puissance
    15 hp
  • Matériau de la turbine
    Fonte
  • Ampérage du rotor verrouillé
    80
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Teneur maximale en solides
    3 po de diamètre
  • Débit maximum
    800 gal/min
  • Phase
    3
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Joint d’étanchéité
    Double mécanique, carbone/céramique/Buna-N
  • Matériau de l’arbre
    Acier inoxydable 416
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Sans obstruction submersible
  • Tension
    460 V

Aperçu

Description du fabricant
4SE15044HL N/P 084647