Motion
22MM-8MJ
Raccord adaptateur - 22 mm mâle métrique avec joint torique x 1/2 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI03129457
N° MFR22MM-8MJ
Prix51.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord adaptateur - 22 mm mâle métrique avec joint torique x 1/2 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI03129457
N° MFR22MM-8MJ
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
Votre prix51.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    22 mm
  • Type de taille de fin 1
    1/2 JIC 37°, M22 avec joint torique
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille End 2
    1/2 JIC 37°, M22 avec joint torique
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à métrique, métrique à JIC 37° Évasion
  • Mot-clé de description
    Métrique mâle 22 mm avec joint torique x 1/2 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    Métrique mâle avec joint torique
  • Filetage de l’extrémité 1
    M22 x 1.5
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Numéro CUP du fabricant
    072053791617
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053791617

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 22MM-8MJ