Motion
PF2A300-A
PF2A300-A
N° D’ARTICLE MI03129801
N° MFRPF2A300-A
Prix367.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PF2A300-A
N° D’ARTICLE MI03129801
N° MFRPF2A300-A
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
Prix367.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    PF2A

Aperçu

Description du fabricant
AFFICHAGE PF2A300-A
  • Plages de débit (l/min) : 1-10, 5-50, 10-100, 20-200, 50-500 (sélectionnables à partir de PF2A5 plages)
  • Tension d’alimentation : 12-24 V c.c.
  • Modes de sortie du commutateur : hystérésis, comparateur de fenêtre, point de consigne d’accumulation, impulsion d’accumulation
  • Plage de débits cumulés : 999,999 L
  • Précision : ±5 % F.S.
  • Répétabilité : ±1 % F.S.

Vous pourriez également aimer