Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire3/4 po
- Épaisseur de la mâchoire19/32 po
- Largeur de la mâchoire3-3/16 po
- Longueur totale10.3125 po
- Poids1.49 lb
Détails
- Capacité de coupe11 AWG
- Code d’harmonisation8203206030
- Numéro CUP du fabricant037103213075
Aperçu
- Ne doit pas être utilisé pour marteler des matériaux durcis
- Seul outil nécessaire pour travailler sur des poteaux en métal ou en bois
- Démarrage et traction du joint sur une mâchoire avec un marteau ondulé sur l’autre
- Étire le fil avant de le fixer
- Coupe-fils de chaque côté Coupe le fil cannelé à deux fils
- Agrafes à tête double ondulée
- La tête durcie et pointue tire les agrafes et les cosses de levage
- La construction robuste de joints de verrouillage augmente la durée de vie de l’outil
- Métal du pistolet, poignées moletées
- Ne doit pas être utilisé pour marteler des matériaux durcis