Motion
AC14CV
CLÉ DE RÉGLAGE STL PRISE COUSSINÉE 4 PO CHR
N° D’ARTICLE MI03129883
N° MFRAC14CV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CLÉ DE RÉGLAGE STL PRISE COUSSINÉE 4 PO CHR
N° D’ARTICLE MI03129883
N° MFRAC14CV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4 po
  • Poids
    0.14 lb
  • Taille de la clé
    4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Style de poignée
    Prise sans coussin
  • Capacité de la mâchoire
    1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    037103461711
  • Matériel
    Acier
  • Capacité maximale des mâchoires
    0.5000 po
  • Échelle de mesure
    Échelle non incluse
  • Code PSC
    5120
  • Garantie
    À vie
  • Type de clé
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
AC24CVS POIGNÉE DE COUSSIN DE CLÉ 4 PO
  • Marque Crescent® de renommée mondiale, fabriquée aux États-Unis
  • Pour usage professionnel, industriel ou domestique
  • La mâchoire à grande capacité permet à chaque outil de fonctionner avec plus de tailles de fixation
  • La poignée plus large offre plus de confort et moins de stress à la main
  • Le ressort de tension stabilise la mâchoire et le moletage s’ajuste facilement
  • Acier allié et traité thermiquement
  • Dimensions proportionnelles pour la plus grande résistance et le poids minimum
  • Fini chromé résistant à la rouille et à la corrosion
  • Tête polie et poignée coussinée antidérapante rouge