Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6 po
- Poids0.374 lb
- Taille de la clé6 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionPlaqué chrome
- Matériau de la poignéeAcier allié
- Style de poignéePoignée coussinée
- Capacité de la mâchoire15/16 po
- Numéro CUP du fabricant037103254153
- MatérielAcier
- Capacité maximale des mâchoires0.9375 po
- Échelle de mesureÉchelle incluse
- Code PSC5120
- GarantieÀ vie
- Type de cléStandard
Aperçu
- La mâchoire à grande capacité permet à chaque outil de fonctionner avec plus de tailles de fixation
- La poignée plus large offre plus de confort et moins de stress à la main
- Le ressort de tension stabilise la mâchoire et le moleton plus large pour un ajustement plus facile
- Acier allié et traité thermiquement
- Dimensions proportionnelles pour la plus grande résistance et le poids minimum
- Fini chromé résistant à la rouille et à la corrosion
- Tête polie et poignée coussinée antidérapante rouge
- AC215CBK Comprend une poignée conique