Motion
KM-32-1
Extrémité de tige sphérique filetée à droite mâle - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 2.0000 po, taille du filetage de la tige : 2-12
N° D’ARTICLE MI03130012
N° MFRKM-32-1
Prix894.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à droite mâle - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 2.0000 po, taille du filetage de la tige : 2-12
N° D’ARTICLE MI03130012
N° MFRKM-32-1
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
Prix894.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Diamètre de la tête
    5.0100 po
  • Largeur de la tête
    1.5000 po
  • Angle de désalignement
    6 o
  • Hauteur totale
    10.5050 po
  • Taille du filetage de la tige
    2-12
  • Taille du filetage
    2-12
  • Poids
    14.25 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier 52100
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    153528 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    KM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UN-3A
  • CUP_NON
    190029031304

Aperçu

Description du fabricant
KM-32-1 EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE