Motion
MU5213X

LINK-BELT
MU5213X

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 1.5000 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03130825
N° MFRMU5213X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MU5213X

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 1.5000 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03130825
N° MFRMU5213X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    2.54 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    1.5000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    2.48 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    Lumière

Aperçu

Description du fabricant
MU5213X IR&RA MU5213X

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer