Motion
BA168ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.0000 po de diamètre, 1.2500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI03132679
N° MFRBA168ZOH
Prix13.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.0000 po de diamètre, 1.2500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI03132679
N° MFRBA168ZOH
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
Prix13.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    8240 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BA168ZOH présente un diamètre d’alésage de 1.0000 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.2500 po, une largeur globale de 0.5000 po et un poids de 0.04 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes industriels compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BA168ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BA BA
  • Capacité de charge statique
    12000 N

Aperçu

Description du fabricant
BA168ZOH ROULEMENT À AIGUILLES
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon