Motion
2BK40 1
Poulie à courroie en V FHP - A, 4L, B, 5L , section de courroie, rainure 2 , diamètre de pas de 3.2 po, diamètre extérieur de 3.95 po, fini, diamètre de 1.0000 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03133453
N° MFR2BK40 1
Prix129.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V FHP - A, 4L, B, 5L , section de courroie, rainure 2 , diamètre de pas de 3.2 po, diamètre extérieur de 3.95 po, fini, diamètre de 1.0000 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03133453
N° MFR2BK40 1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix129.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.0000 à 1.6875 po
  • Visage Largeur  
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.3750 po
  • Projection du concentrateur
    .469
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.46875 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9500 po
  • Largeur totale
    1.75 po
  • Diamètre du pas
    3.2 po
  • Taille de la vis de fixation
    5/16-18X5/16 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.4375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.75
  • Poids
    3.47 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950236186
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Web
  • CUP_NON
    697950236186

Aperçu

Description du fabricant
2BK40 1 FHP FHEAVE BS
  • Pour les applications légères comme le CVCA.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer