Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie4L, 5L, A, B
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.8750 à 1.3750 po
- Visage Largeur0.8750 po
- Diamètre extérieur du moyeu2.7500 po
- Projection du concentrateur.406
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.15625 po
- Extérieur Diamètre5.7500 po
- Largeur totale0,875 po
- Diamètre du pas5 po
- Taille de la vis de fixation1/4-20X1/4 po
- Hauteur de la dimension de stockage1.15625 po
- Longueur de la dimension de stockage5.75 po
- Largeur de la dimension de stockage5.75
- Poids3.10 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950233260
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures1
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieWeb
- CUP_NON697950233260
Aperçu
- Pour les applications légères comme le CVCA.
- Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire