Motion
148N2-479

Meritor Inc
148N2-479

Empiècement à bride pour automobile, diamètre du chapeau de palier : 1.38 po, ligne centrale à l’extrémité/extrémité de la bride : 2 po
N° D’ARTICLE MI03134455
N° MFR148N2-479
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Meritor Inc
148N2-479

Empiècement à bride pour automobile, diamètre du chapeau de palier : 1.38 po, ligne centrale à l’extrémité/extrémité de la bride : 2 po
N° D’ARTICLE MI03134455
N° MFR148N2-479
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du chapeau de palier
    1.38 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4-3/4 po
  • Diamètre des fesses
    5.88 po
  • Ligne centrale à l’extrémité de la bride
    2 po
  • Distance entre les oreilles
    4.19 po
  • Diamètre du pilote
    3-3/4 po

Détails

  • Type de fourche
    Bride

Aperçu

Description du fabricant
148N2-479 CROCHET À BRIDE