Spécifications
Dimensions
- Raccord extérieur Diamètre8-3/16 po
- Longueur totale de l’accouplement4 po
- Code de taille de raccord11
- Longueur jusqu’à l’alésage4 po
- Désalignement angulaire maximal0.151 °
- Désalignement parallèle maximal0.032 po
- Diamètre extérieur8.1875 po
Détails
- Composant de couplageÉlément
- Puissance à 100 tr/min7.2 hp
- Matériau du concentrateurCAOUTCHOUC
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant11 N
- Numéro CUP du fabricant697950319469
- MatérielNéoprène
- Rpm max.3600 tr/min
- Plage de température de fonctionnement0 à +200 °F
- Type de produitManchons de couplage
- SérieQuadraflex
- Construction du manchonSéparation en deux pièces
- Matériau du manchonNéoprène
- Code de type de manchonN
- Capacité de couple4530 po
- CUP_NON697950319469
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation