Motion
1220KJC3
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 34 mm
N° D’ARTICLE MI03137256
N° MFR1220KJC3
Prix1,205.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 34 mm
N° D’ARTICLE MI03137256
N° MFR1220KJC3

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,205.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    34 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1220KJ C3 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes à alignement automatique comprend un alésage de 100 mm, un type à 1:12 orifice conique, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur de 34 mm pour les roulements à billes à alignement automatique.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1220KJC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176059148
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176059148

Aperçu

Description du fabricant
1220KJ C3 BRG