Motion
6MK-6MJ
Raccord adaptateur 725365835 - 18 mm mâle Komatsu x 3/8 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI03137513
N° MFR6MK-6MJ
Prix57.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord adaptateur 725365835 - 18 mm mâle Komatsu x 3/8 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI03137513
N° MFR6MK-6MJ
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
Prix57.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    18 mm
  • Type de taille de fin 1
    3/8 JIC 37°, M18 Komatsu
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Éclat à Komatsu, Komatsu à JIC 37° Éclat
  • Mot-clé de description
    18 mm mâle Komatsu x 3/8 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    Komatsu pour hommes
  • Filetage de l’extrémité 1
    M18 x 1.5
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Numéro CUP du fabricant
    072053794144
  • CUP_NON
    072053794144

Aperçu

Description du fabricant
6MK-6MJ ADAPTATEUR G65750-0606