Motion
08927W
Coffing® Palan à chaîne manuelle - Hauteur de levage de 20 pi, capacité de poids de 6000 lb
N° D’ARTICLE MI03137583
N° MFR08927W
Prix2,066.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coffing® Palan à chaîne manuelle - Hauteur de levage de 20 pi, capacité de poids de 6000 lb
N° D’ARTICLE MI03137583
N° MFR08927W
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
Prix2,066.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne remise à neuf pour soulever une charge de 1 pied
    95 pi
  • Dégagement à la tête
    17.1300 po
  • Taille de l’ouverture du crochet
    1-9/16 po
  • Profondeur du boîtier
    7-13/16 po
  • Longueur du boîtier
    17-1/8 po
  • Largeur du boîtier
    10 po
  • Hauteur de levage
    20 pi
  • Dégagement minimal à la tête du palan
    17-1/8 po
  • Tirer pour soulever la pleine charge
    84 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne
    Acier
  • Distance de chute de la chaîne manuelle
    2 pieds de moins qu’un levage
  • Cote de service du palan
    H4
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Crochet pivotant
  • Reeving
    1
  • Série
    LHH
  • Capacité de poids
    6000 lb

Aperçu

Description du fabricant
08927W LHH-3B-20 PALAN À CHAÎNE MANUEL 3TON 2
  • Le boîtier d’engrenage compact offre peu d’espace pour la tête
  • Les engrenages lubrifiés assurent un fonctionnement fluide et efficace avec un minimum d’effort
  • Le frein de charge mécanique s’enclenche instantanément pour une tenue et un positionnement précis de la charge
  • Crochets pivotants 360° avec loquets de sécurité pour un engagement positif de la charge
  • La chaîne de levage durcie offre une résistance et une résistance à l’usure accrues pour une plus grande durée de vie de la chaîne
  • Boîtier en acier estampé résistant aux conditions difficiles
  • Conçu pour une inspection et un entretien faciles
  • ASME B30.16