Motion
4460-00-011 EN VRAC

GENERAL BEARING (SKF)
4460-00-011 BULK

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 0.8750 po de diamètre extérieur, 1.8910 po de diamètre extérieur, 0.5940 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI03139994
N° MFR4460-00-011 BULK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GENERAL BEARING (SKF)
4460-00-011 BULK

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 0.8750 po de diamètre extérieur, 1.8910 po de diamètre extérieur, 0.5940 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI03139994
N° MFR4460-00-011 BULK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8910 po
  • Global Largeur  
    0.5940 po

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Type de course
    rainuré
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1650 lbf
  • Séparable ou avec bande
    Avec bande
  • Série
    4400
  • Type de palier de butée
    Une seule direction

Aperçu

Description du fabricant
4460-00-011 EN VRAC