Motion
6000 ZZ
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03140002
N° MFR6000 ZZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03140002
N° MFR6000 ZZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    8 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6000 ZZ BRG VRAC
  • Caractéristiques et avantages
    • MTO • Emballage en vrac
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le 6000 ZZ est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 10mm alésage avec un diamètre extérieur de 26mm et une largeur de 8mm , à double blindage pour une longue durée de vie.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6000 ZZ
  • Rpm max.
    32000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1030 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    443 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6000
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    662300070314

Aperçu

Description du fabricant
6000 ZZ BRG VRAC
  • MTO
  • Emballage en vrac