Motion
6004 ZZ
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03140009
N° MFR6004 ZZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03140009
N° MFR6004 ZZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6004 ZZ BRG VRAC
  • Caractéristiques et avantages
    • MTO • Emballage en vrac
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le 6004 ZZ est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 20mm alésages avec un diamètre extérieur de 42mm et une largeur de 12mm , double blindage pour plus de durabilité.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6004 ZZ
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1951 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1004 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6000
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    662300072912

Aperçu

Description du fabricant
6004 ZZ BRG VRAC
  • MTO
  • Emballage en vrac