Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Extérieur Diamètre30 mm
- Global Largeur9 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6200 2RS BRG EN VRAC
- Caractéristiques et avantages• MTO • Emballage en vrac
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe 6200 2RS est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 10mm alésages avec un diamètre extérieur de 30mm et une largeur de 9mm , doublement scellé pour plus de fiabilité.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6200 2RS
- Rpm max.28000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1150 lbf
- Capacité de charge statique radiale536 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON662300090961
Aperçu
- MTO
- Emballage en vrac