Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Extérieur Diamètre32 mm
- Global Largeur10 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description6201 ZZ BRG VRAC
- Caractéristiques et avantages• MTO • Emballage en vrac
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe 6201 ZZ est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 12mm alésages avec un diamètre extérieur de 32mm et une largeur de 10mm , double blindage pour plus de durabilité.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6201 ZZ
- Rpm max.26000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1531 lbf
- Capacité de charge statique radiale685 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON662300091869
Aperçu
- MTO
- Emballage en vrac