Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre17 mm
- Extérieur Diamètre40 mm
- Global Largeur12 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6203-2RS-C3 ROULEMENT À BILLES
- Caractéristiques et avantages• MTO • Emballage en vrac
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6203 2RS est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 17mm alésages avec un diamètre extérieur de 40mm et une largeur de 12mm , doublement scellé pour la protection.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6203 2RS
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale2153 lbf
- Capacité de charge statique radiale1076 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON662300094815
Aperçu
- MTO
- Emballage en vrac