Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur14 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description6204-ZZ-C3 ROULEMENT À BILLES
- Caractéristiques et avantages• MTO • Emballage en vrac
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6204 ZZ est un roulement à billes à rainure profonde/radiale de 20mm alésages avec un diamètre extérieur de 47mm et une largeur de 14mm , double blindage pour la protection.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6204 ZZ
- Rpm max.16000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale2888 lbf
- Capacité de charge statique radiale1495 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON662300095867
Aperçu
- MTO
- Emballage en vrac