Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Extérieur Diamètre0.8750 po
- Global Largeur0.2812 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionR6-ZZ-121 ROULEMENT À BILLES
- Caractéristiques et avantages• MTO • Emballage en vrac
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 77R6 présente un diamètre d’alésage de 0.3750 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.2812 po.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant77R6
- Rpm max.36000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale750 lbf
- Capacité de charge statique radiale317 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- SérieR
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON662300152324
Aperçu
- MTO
- Emballage en vrac