Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7505 po
- Extérieur Diamètre1.7805 po
- Global Largeur0.6100 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description8504-88-100 EN VRAC
- Caractéristiques et avantages• MTO • Emballage en vrac
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 8504-88-100 présente un diamètre d'alésage de 0.7505 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.7805 po et une largeur de 0.6100 po.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant8504-88-100
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série8500
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON662300160251
Aperçu
- MTO
- Emballage en vrac