Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre1.3750 po
- Global Largeur0.4331 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- Description90500-88-080 EN VRAC
- Caractéristiques et avantages• MTO • Emballage en vrac
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 90500-88-080 présente un diamètre d'alésage de 0.6250 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.4331 po.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant90500-88-080
- Rpm max.23000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1717 lbf
- Capacité de charge statique radiale836 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série90
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON662300156292
Aperçu
- MTO
- Emballage en vrac