Motion
76X100X10  HMS47 R

CR SEALS (SKF)
76X100X10 HMS47 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 76 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur totale de 10 mm, conception HMS47 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI03142410
N° MFR76X100X10 HMS47 R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
76X100X10 HMS47 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 76 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur totale de 10 mm, conception HMS47 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI03142410
N° MFR76X100X10 HMS47 R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Diamètre de l’arbre
    76 mm
  • Poids
    1.72 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400750;400751;400754;400755
  • Manchons d’usure compatibles
    99291;99298;99299
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMS47
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579053327
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
76X100X10 HMS47 R JOINT NITRILE