Motion
RG300
Ruban à filaments - transparent, 2 po de large, 0.102 mm d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI03142590
N° MFRRG300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban à filaments - transparent, 2 po de large, 0.102 mm d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI03142590
N° MFRRG300
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction
    100 po
  • Épaisseur
    0.102 mm
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    48 oz-po
  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Effacer
  • Allongement à la pause
    3 %

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRACTION RG300 M 2 PO DE LARGEUR