Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture1-1/4 po
Détails
- À utiliser avecDistributeur péristaltique de paillasse Loctite, Distributeur Loctite Bond-A-Matic 3000 0-100 psi, Distributeur Loctite Bond-A-Matic 3000 0-15 psi, Réservoir Loctite Bond-A-Matic 3000 , Vanne de distribution de cyanoacrylate de Loctite, Système de distribution de seringues numériques Loctite, Distributeur de pédales Loctite, Distributeur semi-automatique intégré Loctite, Applicateur à main Loctite LV, Système de distribution Loctite POSI-LINK, Système de distribution de seringues de précision Loctite, Vanne de distribution Loctite SHOT MISER, Réservoir de MISE À L'EAU SHOT Loctite, Contrôleur de vanne Loctite SHOT MISER, Vanne d'application stationnaire Loctite, Applicateurs Loctite VARI-DROP
- MatérielPolyéthylène
- Quantité du colis50
- TypeAiguille
- CUP_NON079340983854
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure