Motion
NS881-21T  1IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS881-21T 1IN 1KW1SS PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS881  »
N° D’ARTICLE MI03146864
N° MFRNS881-21T 1IN 1KW1SS PA
Prix151.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS881-21T 1IN 1KW1SS PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS881  »
N° D’ARTICLE MI03146864
N° MFRNS881-21T 1IN 1KW1SS PA
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
Prix151.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    50.8 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Pas
    5.089 po
  • Pas Diamètre  
    5.0880 po
  • Largeur de la dent
    31.8 mm
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS881
  • Type de concentrateur
    Large
  • Matériel
    Nylon
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    21
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    698210864781

Aperçu

Description du fabricant
614-42-1 NS881-21T 1 KWSS
  • Pignon fendu moulé série 881 avec 21Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA