Spécifications
Dimensions
- Plage de mesure maximale300 pi
Détails
- Précision±1/32 po à 100 pi
- Type de niveauAutomatique
- Agrandissement26 x
Aperçu
- Compensateur magnétiquement humidifié pour une installation facile avec une portée et une précision optimales
- Grossissement de 26x pour une portée de 300'+
- ±1/32 po par 100 pi de précision
- La base de mise à niveau robuste est rapide et facile à installer et à mettre à niveau
- Cercle horizontal à 360 degrés pour une mesure précise des angles horizontaux
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire