Spécifications
Dimensions
- Profondeur de coupe maximale1/8 po
- Largeur maximale12-1/2 po
- Poids de l’outil80 lb
- Poids81.75 lb
Détails
- Intensité15 A
- Capacité de profondeur6 po
- ComprendCagoule antipoussière
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Puissance nominale15 A
- Source d’alimentationAvec cordon
- CUP_NON028875207348
Aperçu
- Puissant moteur de 15 A, 20,000 tr/min pour des coupes plus importantes et plus profondes dans les bois durs La tête de coupe à trois couteaux avec vitesse de 10,000 tr/min fournit 96 coupes par pouce, l'une des plus belles finitions de toute raboteuse portable
- Les couteaux jetables et réversibles offrent une durée de vie des couteaux 30 % plus longue et permettent de les changer rapidement et facilement Le verrouillage du chariot à quatre colonnes réduit considérablement le mouvement qui cause les entailles
- Les tables d’entrée et de sortie extra-longues offrent 33-1/2 po de support de matériau Jauge d’enlèvement de matériau et échelle d’épaisseur extra-large pour des coupes précises à chaque passage
- La butée de profondeur de la tourelle permet à l’utilisateur de revenir facilement aux profondeurs les plus fréquemment utilisées
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire