Spécifications
Dimensions
- Longueur22 po
- Hauteur totale23 po
- Largeur totale18-1/2 po
- Poids de l’outil61 lb
Détails
- Intensité15 A
- Style de conduiteEntraînement direct
- Moteur électrique ou moteur à essenceMoteur électrique
- Puissance1.1 hp
- Débit d’air maximal3.8 pcm
- Nombre de réservoirs1
- Compresseur sans huilePas sans huile
- Portable ou fixeStationnaire
- Vitesse3400 tr/min
- Capacité du réservoir4 gal (É.-U.)
- Matériau du réservoirFonte
- CUP_NON028877562551
- Tension120 V
Aperçu
- 4.0 pi3/min livrés à une pompe de 90 psi pour une récupération rapide
- La pompe lubrifiée à l’huile améliore la durabilité
- Le cylindre en fonte augmente la durée de vie de la pompe
- Ensemble de roue et poignée pneumatiques de 10 po pour faciliter la mobilité
- Panneau de chargement supérieur avec trous de positionnement permettant à l’unité de transporter des charges jusqu’à 100 lb
- Régulateur à haut débit pour une performance accrue
- Utiliser plusieurs outils à partir de deux coupleurs rapides universels
- Le drain à soupape à bille permet un drainage rapide et complet du réservoir
- Enveloppe de cordon pratique pour un rangement facile
- Les deux soupapes à démarrage progressif aident au démarrage par temps froid
- Livré avec huile pour compresseur et panneau de commande avec deux raccords rapides universels
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation