Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur48 mm
- Largeur totale41 mm
- Poids0.37 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique63700 N
- Description longueLe modèle LRTZ404841 est un anneau intérieur de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 48 mm, une largeur globale de 41 mm et un poids de 0.37 lb, conçu pour une capacité de charge accrue dans la machinerie.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRTZ404841
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRTZ
- Capacité de charge statique117000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation