Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccordGS28
- Épaisseur de l’élément0,590 po
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Diamètre extérieur2.560 po
- Poids0.07 lb
Détails
- CouleurJaune
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleGS28
- Duromètre d’élément92 , rive A
- Matériau de l’élémentPolyuréthane
- Type d’élémentAraignée - Centre fermé
- Instructions d’installation
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireCourbe
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant68514467254
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144672544
- Rpm max.11700 tr/min
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieGS
- Capacité de couple1681 po
- CUP_NON685144672544