Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Rayon du filet0.0118 po, 0.300 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur23 mm
- Cote de précisionClasse ISO 0
- Poids0.206 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- BridesPas de bride
- Code d’harmonisation8482.40.0000
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles RNA5906 présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur globale de 23 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.206 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de machinerie.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Numéro CUP du fabricant4547359172522
- Rpm max.11000 tr/min
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné sans bague intérieure
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale7300 lbf
- Capacité de charge statique radiale10900 lbf
- Type de rouleauAiguille
- SérieRNA59
- Normes respectéesJIS B 1512
- CUP_NON4547359172522
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la circulaire
Catalogue des aliments et boissons NTN Sentinel A 2201La série Sentinel de NTN est une gamme de produits de première qualité résistants à la corrosion, conçus pour les conditions difficiles de l’industrie alimentaire et des boissons.
Voir la brochure
La série Sentinel de NTN élimine le délai d’approvisionnement pour la réussite de la production de volailleL’un des plus grands producteurs de volaille des États-Unis connaissait un délai d’approvisionnement prolongé pour les roulements utilisés dans son équipement d’emballage.
Afficher l’étude de cas
La série Sentinel NTN perce pendant les temps d’arrêt à l’usine de transformation de la volailleL’équipe d’ingénierie et de soutien aux ventes de NTN a effectué une évaluation complète de la machine de coupe et a identifié 15 roulements susceptibles de tomber en panne en raison de la corrosion causée par l’exposition à l’eau.
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
Les roulements à billes scellés NTN réduisent de moitié l’entretien de la conduite de vérification du joint d’étanchéité du sac
Un important producteur de croustilles et d’autres produits de collation éprouvait des défaillances de roulement sur sa chaîne de vérification du sceau du sac de croustilles presque tous les mois en raison des lavages fréquents requis pour la zone de production.
Le temps de disponibilité quadruple des roulements à billes scellés NTN sur la presse à imprimer Milk Carton
Une grande usine de l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments éprouvait des défaillances fréquentes sur deux des presses à imprimer de sa ligne d’emballage de carton à lait.