Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/4 po
- Anneau intérieur Largeur2.2188 po
- Anneau extérieur Largeur0.8661 po
- Extérieur Diamètre3.3465 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale7420 lbf
- Capacité de charge statique radiale4610 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUG200
- CUP_NON0808250120161